0134302007-RACCORDO INTERMEDIO A T TC L22 24-TC-L22
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-TC-L22
Rubix:999190900026204
Produttore:0134302007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a t |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0134302007-RACCORDO INTERMEDIO A T TC L22 24-TC-L22
RACCORDO A T Tipologia:RACCORDO A T D1 - Dimensione 1:L22 Pressione:250 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a t |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore