1149022000-RIDUZIONE FILETTATA SDS 1/4 M CIL. - 3/4 F CIL. GUARN.NBR GP-SDS-G1/4E-IG3/4
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:GP-SDS-G1/4E-IG3/4
Rubix:999190900030931
Produttore:1149022000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | riduzione filettata |
| Diametro esterno del tubo | 18,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1149022000-RIDUZIONE FILETTATA SDS 1/4 M CIL. - 3/4 F CIL. GUARN.NBR GP-SDS-G1/4E-IG3/4
RIDUZIONE FILETTATA Tipologia:RIDUZIONE FILETTATA D1 - Dimensione 1:3/4" D2 - Dimensione 2:1/4" Pressione:630 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | riduzione filettata |
| Diametro esterno del tubo | 18,9 mm |
| Connessione 1 | g 3/4 '' |
| Connessione 2 | g 1/4 a |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore