E7458008000Z-TAPPO DI CHIUSURA ESTREMITA' TUBO E745-08 L E74508L
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:E74508L
Rubix:999190900043610


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : E7458008000Z-TAPPO DI CHIUSURA ESTREMITA' TUBO E745-08 L E74508L
TAPPO Tipologia:TAPPO D1 - Dimensione 1:L8 Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO O-RING:Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Pressione | 500 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore