0136202007-RACCORDO INTERMODIO A CROCE KC L15 24-KC-L15
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-KC-L15
Rubix:999190900026272
Produttore:0136202007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio a croce |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0136202007-RACCORDO INTERMODIO A CROCE KC L15 24-KC-L15
RACCORDO INTERMEDIO A CROCE Tipologia:RACCORDO INTERMEDIO A CROCE D1 - Dimensione 1:L15 Pressione:315 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio a croce |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
| Connessione 1 | tubo 15 (din 2353 / iso 8434-1, collegamento 24°) '' |
| Connessione 2 | tubo 15 (din 2353 / iso 8434-1, collegamento 24°) |
| Pressione | 315 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore