0112552007-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SC S8 24-SC-S8
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SC-S8
Rubix:999190900025867
Produttore:0112552007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0112552007-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SC S8 24-SC-S8
RACCORDO DIRITTO Tipologia:RACCORDO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S8 Pressione:800 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Pressione | 800 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore