ADATTGOMITO ORIENS96526-26G 3/4-3/4 S965-26 26G
ADATTATORI ORIENTABILI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Road:NR96555
Rubix:999190900054499
Produttore:S965-26-26G


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore a 90° orientabile con filettatura bspp |
| Connessione 1 | 3/4 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : ADATTGOMITO ORIENS96526-26G 3/4-3/4 S965-26 26G
ADATTATORE per OLEODINAMICA Orientamento:90° Tipo di filetto:MASCHIO ORIENTABILE - MASCHIO Filettatura:BSPP 1° Diametro Nominale Attacco:3/4" 2° Diametro Nominale Attacco:3/4" Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore a 90° orientabile con filettatura bspp |
| Connessione 1 | 3/4 '' |
| Connessione 2 | 3/4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore