1144302007-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. CON CONTRODADO SDAEC L22 - 3/4 CIL. + ANELLO PROF. 24-SDAEC-L22-G3/4E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDAEC-L22-G3/4E
Rubix:999190900030819
Produttore:1144302007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a 90° con controdado |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1144302007-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. CON CONTRODADO SDAEC L22 - 3/4 CIL. + ANELLO PROF. 24-SDAEC-L22-G3/4E
RACCORDO ORIENTABILE A GOMITO 90° CON CONTRODADO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE A GOMITO 90° CON CONTRODADO D1 - Dimensione 1:L22 D2 - Dimensione 2:3/4" Pressione:160 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a 90° con controdado |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
| Connessione 1 | g 3/4 a '' |
| Connessione 2 | l 22 |
| Pressione | 160 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore