QUICK COUPLER FOR 19MM TUBE 2297 12 19
Legris 2297 Corpo Con Raccordo Spinato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:2297 12 19
Rubix:160000001717473
Produttore:2297 12 19
EAN:0820099197999


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone placcato al nickel |
|---|---|
| Tipologia | 2297 |
| Diametro esterno del tubo | 19 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : QUICK COUPLER FOR 19MM TUBE 2297 12 19
Assemblato con una sonda, forma un accoppiatore ad azione rapida adattato alle applicazioni che utilizzano acqua e aria compressa.
Applicazioni: Lavaggio, spruzzatura, imballaggio, automazione di fabbrica, sistemi di riempimento, pulizia, officine
Materiale corpo: OTTONE NICHELATO
Stile di filettatura del raccordo 1: Passante diritto
Connessione 2 O.d. tubo (mm): 19
Collegamento 3 O.d. del tubo (mm): 20,5
Diametro nominale (dn): 12
Divisione: Low Pressure Connectors Europe Division
Pressione massima di esercizio: 20
Temperatura massima di esercizio: 100
Media: Aria compressa, acqua
Temperatura minima di esercizio: -20
Materiale O-ring: NBR
Tipo di prodotto: Accoppiatore rapido in metallo
Quantità per scatola: 10
Peso: 0,092
Materiale corpo: OTTONE NICHELATO
Stile di filettatura del raccordo 1: Passante diritto
Connessione 2 O.d. tubo (mm): 19
Collegamento 3 O.d. del tubo (mm): 20,5
Diametro nominale (dn): 12
Divisione: Low Pressure Connectors Europe Division
Pressione massima di esercizio: 20
Temperatura massima di esercizio: 100
Media: Aria compressa, acqua
Temperatura minima di esercizio: -20
Materiale O-ring: NBR
Tipo di prodotto: Accoppiatore rapido in metallo
Quantità per scatola: 10
Peso: 0,092
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 92 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 953 g |
| Materiale | ottone placcato al nickel |
| Tipologia | 2297 |
| Diametro esterno del tubo | 19 mm |
| Connessione 1 | straight-through '' |
| Connessione 2 | 19 |
| Pressione | 20 bar |
| 90 mm | |
| 90 mm | |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione