1177032007-ADATTATORE DIRITTO SWSDS PREM. L12 - 1/4 CIL. 24-SWSDS-L12-G1/4E

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-SWSDS-L12-G1/4E
Rubix:999190900032296
Produttore:1177032007
1177032007-ADATTATORE DIRITTO SWSDS PREM. L12 - 1/4 CIL. 24-SWSDS-L12-G1/4E

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaadattatore diritto premontato
Diametro esterno del tubo12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1177032007-ADATTATORE DIRITTO SWSDS PREM. L12 - 1/4 CIL. 24-SWSDS-L12-G1/4E


ADATTATORE DIRITTO PREMONTATO Tipologia:ADATTATORE DIRITTO PREMONTATO D1 - Dimensione 1:L12 D2 - Dimensione 2:1/4" Pressione:315 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaadattatore diritto premontato
Diametro esterno del tubo12 mm
Connessione 11/4 ''
2,65 IVA esclusa
/ Unità
3,23 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore