0189142100-TAPPO FILETTATO ESAG.INTERNO PLIH M8X1 GUARN.NBR ZINCATO GP-PLIH-M8E-C21
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:GP-PLIH-M8E-C21
Rubix:999190900027656
Produttore:0189142100


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio zincato |
|---|---|
| Tipologia | tappo filettato |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0189142100-TAPPO FILETTATO ESAG.INTERNO PLIH M8X1 GUARN.NBR ZINCATO GP-PLIH-M8E-C21
TAPPO FILETTATO Tipologia:TAPPO FILETTATO D1 - Dimensione 1:M8X1 Pressione:400 BAR Materiale:ZINCATO Tipo Filetto:METRICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio zincato |
|---|---|
| Tipologia | tappo filettato |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 2 | m8x1 |
| Pressione | 400 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore