Riferimenti
Voss:24-N-LL4
Rubix:999190900024774
Produttore:0003002100


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | dado |
| Diametro esterno del tubo | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0003002100-DADO N LL4 - M8X1 24-N-LL4
DADO PER RACCORDI Tipologia:DADO PER RACCORDI D1 - Dimensione 1:LL4 D2 - Dimensione 2:M8X1 Pressione:100 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | dado |
| Diametro esterno del tubo | 4 mm |
| Connessione 2 | m8x1 |
| Pressione | 100 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore