0744302000-RACCORDI DIRITTI M/F L22 - 3/4 CIL. S.D.O. 24-S-L22-IG3/4
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-S-L22-IG3/4
Rubix:999190900030103
Produttore:0744302000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio en 10277 |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto femmina |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0744302000-RACCORDI DIRITTI M/F L22 - 3/4 CIL. S.D.O. 24-S-L22-IG3/4
RACCORDO DIRITTO FEMMINA Tipologia:RACCORDO DIRITTO FEMMINA D1 - Dimensione 1:L22 D2 - Dimensione 2:3/4" Pressione:160 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio en 10277 |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto femmina |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
| Connessione 1 | g 3/4 femmina bspp cilindrico '' |
| Connessione 2 | serie l22 (od 22 mm) |
| Pressione | 160 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione