STRAIGHT END UNION WITH SWIVEL NUT AND MALE BSPP THREAD S180-16-17G
RACCORDI JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Road:NR180163
Rubix:999190900054207
Produttore:S180-16-17G


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto dado girevole jic con filettatura terminale maschio bspp |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : STRAIGHT END UNION WITH SWIVEL NUT AND MALE BSPP THREAD S180-16-17G
RACCORDO Tipo:RACCORDO DIRITTO MASCHIO Filetto:BSPP Diametro Nominale Attacco 1:7/8"-14 Diametro Nominale Attacco 2:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto dado girevole jic con filettatura terminale maschio bspp |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Connessione 2 | 7/8-14 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore