0011102039-ANELLI TAGLIENTI ES-4 SERIE LEGGERA/PESANTE D: 10 MM 24-ES4-L/S10
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-ES4-L/S10
Rubix:999190900024854
Produttore:0011102039


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | anello tagliente |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0011102039-ANELLI TAGLIENTI ES-4 SERIE LEGGERA/PESANTE D: 10 MM 24-ES4-L/S10
ANELLO TAGLIENTE Tipologia:ANELLO TAGLIENTE D1 - Dimensione 1:L/S10 Pressione:500/800 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | anello tagliente |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 1 | iso 8434-1 '' |
| Pressione | 800 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore