0189202100-TAPPO FILETTATO ESAG.INTERNO PLIH M10X1 GUARN.NBR ZINCATO GP-PLIH-M10E-C21
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:GP-PLIH-M10E-C21
Rubix:999190900027658
Produttore:0189202100


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio zincato |
|---|---|
| Tipologia | tappo filettato |
| Diametro esterno del tubo | 14 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0189202100-TAPPO FILETTATO ESAG.INTERNO PLIH M10X1 GUARN.NBR ZINCATO GP-PLIH-M10E-C21
TAPPO FILETTATO Tipologia:TAPPO FILETTATO D1 - Dimensione 1:M10X1 Pressione:400 BAR Materiale:ZINCATO Tipo Filetto:METRICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio zincato |
|---|---|
| Tipologia | tappo filettato |
| Diametro esterno del tubo | 14 mm |
| Connessione 2 | m10x1 |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore