0136752007-RACCORDO INTERMODIO A CROCE KC S16 24-KC-S16
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-KC-S16
Rubix:999190900026291
Produttore:0136752007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio a croce |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0136752007-RACCORDO INTERMODIO A CROCE KC S16 24-KC-S16
RACCORDO INTERMEDIO A CROCE Tipologia:RACCORDO INTERMEDIO A CROCE D1 - Dimensione 1:S16 Pressione:400 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio a croce |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Connessione 1 | completo di dado e ogiva '' |
| Connessione 2 | completo di dado e ogiva |
| Pressione | 400 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore