0189292100-TAPPO FILETTATO ESAG.INTERNO PLIH M27X2 GUARN.NBR ZINCATO GP-PLIH-M27E-C21
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:GP-PLIH-M27E-C21
Rubix:999190900027675
Produttore:0189292100


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio zincato |
|---|---|
| Tipologia | tappo filettato |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0189292100-TAPPO FILETTATO ESAG.INTERNO PLIH M27X2 GUARN.NBR ZINCATO GP-PLIH-M27E-C21
TAPPO FILETTATO Tipologia:TAPPO FILETTATO D1 - Dimensione 1:M27X2 Pressione:400 BAR Materiale:ZINCATO Tipo Filetto:METRICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio zincato |
|---|---|
| Tipologia | tappo filettato |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
| Connessione 1 | esagono interno '' |
| Connessione 2 | m27x2 |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore