Riferimenti
Voss:24-SDSC-LL4-M6T
Rubix:999190900025501


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0101012000 24-SDSC-LL4-M6T
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:LL4 D2 - Dimensione 2:M6X1 Pressione:100 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 4 mm |
| Connessione 1 | 24° (iso 8434-1) '' |
| Connessione 2 | m 6 x 1 keg |
| Pressione | 100 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione