0110106007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L10 - 1/4'' CIL. + BORD.MET. INOX 24-SDSC-L10-G1/4B-SST
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDSC-L10-G1/4BX
Rubix:999190900042351
Produttore:0110106007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0110106007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L10 - 1/4'' CIL. + BORD.MET. INOX 24-SDSC-L10-G1/4B-SST
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L10 Materiale:ACCIAIO INOX Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 1 | g 1/4 (bspp, cilindrica) '' |
| Connessione 2 | tubo 24° iso 8434-1 + dado e ogiva |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione