0110712007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC S14 - 3/8 CIL. + SPI.INC. 24-SDSC-S14-G3/8B
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDSC-S14-G3/8B
Rubix:999190900025773
Produttore:0110712007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 14 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0110712007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC S14 - 3/8 CIL. + SPI.INC. 24-SDSC-S14-G3/8B
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S14 D2 - Dimensione 2:3/8" Pressione:400 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 14 mm |
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore