Riferimenti
Parker:3CF82-12-6
Rubix:999200100086667
Produttore:3CF82-12-6


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio, zincato |
|---|---|
| Tipologia | gomito a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Dettagli del prodotto : DKOL 90 DN10 M18X1ARTICOLO5 FEM E 3CF82-12-6
I raccordi Parker No-Skive serie 82 "Push-Lok®" sono raccordi idraulici push-on, con attacco a barbetta, che consentono agli utenti di realizzare rapidamente e facilmente assemblaggi di tubi flessibili direttamente in cantiere senza l'ausilio di strumenti speciali. Se abbinati ai tubi flessibili No-Skive di Parker, i raccordi della serie 82 offrono comodità e tempi di assemblaggio più brevi, poiché non è necessario alcun morsetto. I raccordi riutilizzabili della serie 82 sono caratterizzati da una struttura monopezzo che riduce la complessità e la possibilità di perdite. Compatibili con la famiglia di tubi flessibili multiuso Push-Lok, i raccordi della serie 82 possono essere utilizzati con tubi per alte temperature, aria secca, acqua calda, resistenti al fuoco e ad alta pressione. Disponibili in un'ampia gamma di configurazioni delle estremità e in dimensioni che vanno da ¼" a 1", i raccordi della Serie 82 sono disponibili in ottone o in acciaio con zincatura a bicromato di potassio. Le applicazioni comprendono la pneumatica, i fluidi a base di petrolio, l'antigelo, il diesel e l'estere fosforico.
Dimensioni connessione: Filettatura M18x1,5 mm
Divisione: Divisione Prodotti per Tubi
Tipo di esagono: Metrico
Tubo I.d. (dimensione): -6
Diametro interno del tubo: -6 (dimensione), 3/8, 9,5
Materiali di costruzione: Acciaio
Connessione porta: M18x1,5
Dimensione attacco: M18x1,5
Stile del prodotto: Femmina metrica L - girevole - (cono a 24° con O-Ring)
Stile del prodotto: Femmina metrica L - girevole (cono a 24° con O-Ring)
Forma: Gomito 90°
Divisione: Divisione Prodotti per Tubi
Tipo di esagono: Metrico
Tubo I.d. (dimensione): -6
Diametro interno del tubo: -6 (dimensione), 3/8, 9,5
Materiali di costruzione: Acciaio
Connessione porta: M18x1,5
Dimensione attacco: M18x1,5
Stile del prodotto: Femmina metrica L - girevole - (cono a 24° con O-Ring)
Stile del prodotto: Femmina metrica L - girevole (cono a 24° con O-Ring)
Forma: Gomito 90°
Punti di forza
-Può essere assemblato sul campo con le chiavi
Imperial HEX
Ampia gamma di configurazioni delle estremità
Un unico pezzo riduce la complessità e il percorso delle perdite
La tecnologia No-Skive offre processi produttivi facili, efficienti e sicuri
Imperial HEX
Ampia gamma di configurazioni delle estremità
Un unico pezzo riduce la complessità e il percorso delle perdite
La tecnologia No-Skive offre processi produttivi facili, efficienti e sicuri
Applicazioni
Fluidi idraulici e oli lubrificanti a base di petrolio;Pneumatici;Soluzioni antigelo;Carburanti diesel;Esteri fosfatici;Aria secca e acqua;Edilizia;Apparecchiature di utilità;Macchine utensili;Apparecchiature di supporto a terra;Industria;Automotive
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio, zincato |
|---|---|
| Tipologia | gomito a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 1 | m18x1,5 '' |
| Pressione | 20 bar |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione