1157212007-RACCORDO ORIENTABILE BEEC L15 - 1/2 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-BEEC-L15-G1/2E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-BEEC-L15-G1/2E
Rubix:999190900031514
Produttore:1157212007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1157212007-RACCORDO ORIENTABILE BEEC L15 - 1/2 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-BEEC-L15-G1/2E
RACCORDO ORIENTABILE Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE D1 - Dimensione 1:L15 D2 - Dimensione 2:1/2" Pressione:315 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
| Connessione 1 | 1/2 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore