0710302000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS L22 - 3/4 CIL. S.D.O. 24-SDS-L22-G3/4B
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDS-L22-G3/4B
Rubix:999190900029573
Produttore:0710302000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0710302000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS L22 - 3/4 CIL. S.D.O. 24-SDS-L22-G3/4B
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L22 D2 - Dimensione 2:3/4" Pressione:200 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
| Connessione 1 | 3/4 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore