0070049967-NIPPLO A SALDARE + ORING PER TUBO 42X4 24-WDNPSO-42X4-C10

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-WDNPSO-42x4-C10
Rubix:999190900025394
Produttore:0070049967
0070049967-NIPPLO A SALDARE + ORING PER TUBO 42X4 24-WDNPSO-42X4-C10

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio c15 (secondo din en 10277-4)
Tipologianipplo a saldare con tenuta ad o-ring
Diametro esterno del tubo42 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0070049967-NIPPLO A SALDARE + ORING PER TUBO 42X4 24-WDNPSO-42X4-C10


NIPPLO A SALDARE CON TENUTA AD O-RING Tipologia:NIPPLO A SALDARE CON TENUTA AD O-RING D2 - Dimensione 2:42X4 Pressione:160 BAR

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio c15 (secondo din en 10277-4)
Tipologianipplo a saldare con tenuta ad o-ring
Diametro esterno del tubo42 mm
Connessione 1din 2353 ''
Connessione 2iso 8434-1
Pressione160 bar
7,81 IVA esclusa
/ Unità
9,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione