0139750007-RACCORDO DIRITTO A SALDARE WDSC S16 24-WDSC-S16
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-WDSC-S16
Rubix:999190900026446
Produttore:0139750007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio en 10277 |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto a saldare |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0139750007-RACCORDO DIRITTO A SALDARE WDSC S16 24-WDSC-S16
RACCORDO DIRITTO A SALDARE Tipologia:RACCORDO DIRITTO A SALDARE D1 - Dimensione 1:S16 Pressione:400 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio en 10277 |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto a saldare |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Pressione | 400 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore