1158672057-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOEC S12 + OR FKM 24-SWOEC-S12
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOEC-S12
Rubix:999190900031664
Produttore:1158672057

Documenti
Dettagli del prodotto : 1158672057-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOEC S12 + OR FKM 24-SWOEC-S12
RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S12 Pressione:630 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
