0710952000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S38 - 11/2 CIL. S.D.O. 24-SDS-S38-G11/2B
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDS-S38-G11/2B
Rubix:999190900029612
Produttore:0710952000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0710952000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S38 - 11/2 CIL. S.D.O. 24-SDS-S38-G11/2B
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S38 D2 - Dimensione 2:1"1/2 Pressione:200 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
| Connessione 1 | s 38 '' |
| Connessione 2 | g 1 1/2 a |
| Pressione | 200 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore