1181252057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC L28 - L15 + OR FKM 24-SWOSC-L28-L15

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-SWOSC-L28-L15
Rubix:999190900032492
Produttore:1181252057
1181252057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC L28 - L15 + OR FKM 24-SWOSC-L28-L15

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo di riduzione intermedio
Diametro esterno del tubo28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1181252057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC L28 - L15 + OR FKM 24-SWOSC-L28-L15


RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO Tipologia:RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO D1 - Dimensione 1:L28 D2 - Dimensione 2:L15 Pressione:250 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo di riduzione intermedio
Diametro esterno del tubo28 mm
Connessione 1din 2353 / iso 8434-1 (dko – cono di tenuta) ''
Connessione 2din 2353 / iso 8434-1 (dko – cono di tenuta)
Pressione250 bar
8,86 IVA esclusa
/ Unità
10,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione