DKL DN12 E 3C382-15-8

Parker Hannifin Raccordo per tubo flessibile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:3C382-15-8
Rubix:999200100086517
Produttore:3C382-15-8
DKL DN12 E 3C382-15-8

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Tipologiaraccordo per tubo flessibile
Diametro esterno del tubo15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DKL DN12 E 3C382-15-8


I raccordi Parker No-Skive serie 82 "Push-Lok®" sono raccordi idraulici push-on, con attacco a barbetta, che consentono agli utenti di realizzare rapidamente e facilmente assemblaggi di tubi flessibili direttamente in cantiere senza l'ausilio di strumenti speciali. Se abbinati ai tubi flessibili No-Skive di Parker, i raccordi della serie 82 offrono comodità e tempi di assemblaggio più brevi, poiché non è necessario alcun morsetto. I raccordi riutilizzabili della serie 82 sono caratterizzati da una struttura monopezzo che riduce la complessità e la possibilità di perdite. Compatibili con la famiglia di tubi flessibili multiuso Push-Lok, i raccordi della serie 82 possono essere utilizzati con tubi per alte temperature, aria secca, acqua calda, resistenti al fuoco e ad alta pressione. Disponibili in un'ampia gamma di configurazioni delle estremità e in dimensioni che vanno da ¼" a 1", i raccordi della Serie 82 sono disponibili in ottone o in acciaio con zincatura a bicromato di potassio. Le applicazioni comprendono la pneumatica, i fluidi a base di petrolio, l'antigelo, il diesel e l'estere fosforico.
Dimensioni connessione: n/a
Divisione: Divisione Prodotti per Tubi
Tipo Es: Metrico
Identità del tubo (dimensione): -8
Diametro interno del tubo: n/a
Materiali di costruzione: Acciaio
Connessione porta: 15 mm
Dimensione attacco: n/a
Stile prodotto: n/a
Stile prodotto: Femmina metrica L - girevole (naso a sfera)
Forma: n/a
Forma: Dritto

Punti di forza

-Può essere assemblato sul campo con le chiavi
Imperial HEX
Ampia gamma di configurazioni delle estremità
Un unico pezzo riduce la complessità e il percorso delle perdite
La tecnologia No-Skive offre processi produttivi facili, efficienti e sicuri

Applicazioni

Fluidi idraulici e oli lubrificanti a base di petrolio; Pneumatici; Soluzioni antigelo; Carburanti diesel; Esteri fosforici; Aria secca e acqua

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiaraccordo per tubo flessibile
Diametro esterno del tubo15 mm
Connessione 11/2 ''
Connessione 2m22x1,5
Pressione250 bar
Codice doganale73269098
€ 14,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione