0905029900-ANELLO DI TENUTA PER ATTACCHI FILETTATI M14X1,5 G1/4'' - NBR GP-PEFLEX-M14-G1/4-NBR85

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:GP-PEFLEX-M14-G1/4-NBR85
Rubix:999190900030641
Produttore:0905029900
0905029900-ANELLO DI TENUTA PER ATTACCHI FILETTATI M14X1,5 G1/4'' - NBR GP-PEFLEX-M14-G1/4-NBR85

Riepilogo info tecniche

Materialenbr85
Tipologiaanello di tenuta peflex per attacchi filettati
Diametro esterno del tubo11,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0905029900-ANELLO DI TENUTA PER ATTACCHI FILETTATI M14X1,5 G1/4'' - NBR GP-PEFLEX-M14-G1/4-NBR85


ANELLO DI TENUTA PER ATTACCHI FILETTATI Tipologia:ANELLO DI TENUTA PER ATTACCHI FILETTATI D1 - Dimensione 1:M14X1,5 Tipo Filetto:METRICO

Informazioni tecniche


Attributi
Materialenbr85
Tipologiaanello di tenuta peflex per attacchi filettati
Diametro esterno del tubo11,6 mm
Connessione 1g1/4 a ''
Connessione 2m14x1,5
0,33 IVA esclusa
/ Unità
0,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore