Riferimenti
Voss:24-TC-L15
Rubix:999190900026191


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a t |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0134202007 24-TC-L15
RACCORDO A T Tipologia:RACCORDO A T D1 - Dimensione 1:L15 Pressione:400 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a t |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore