1793102058-TAPPO DI CHIUSURA PLO L22 CON CONO DI TENUTA E ORING ADATTABILE 24-PLO-L22
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-PLO-L22
Rubix:999190900033092
Produttore:1793102058


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo di chiusura |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1793102058-TAPPO DI CHIUSURA PLO L22 CON CONO DI TENUTA E ORING ADATTABILE 24-PLO-L22
TAPPO DI CHIUSURA Tipologia:TAPPO DI CHIUSURA D1 - Dimensione 1:L22 Pressione:250 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo di chiusura |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
| Pressione | 250 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore