1160872057-RACCORDO ORIENTABILE T CENTRALE PREM. SWOTC S25 + OR FKM 24-SWOTC-S25
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOTC-S25
Rubix:999190900031844
Produttore:1160872057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a t premontato |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1160872057-RACCORDO ORIENTABILE T CENTRALE PREM. SWOTC S25 + OR FKM 24-SWOTC-S25
RACCORDO ORIENTABILE A T PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE A T PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S25 Pressione:420 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a t premontato |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore