0139300007-RACCORDO DIRITTO A SALDARE WDSC L22 24-WDSC-L22
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-WDSC-L22
Rubix:999190900026431
Produttore:0139300007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (en 10277) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto a saldare |
| Diametro esterno del tubo | 27 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0139300007-RACCORDO DIRITTO A SALDARE WDSC L22 24-WDSC-L22
RACCORDO DIRITTO A SALDARE Tipologia:RACCORDO DIRITTO A SALDARE D1 - Dimensione 1:L22 Pressione:160 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (en 10277) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto a saldare |
| Diametro esterno del tubo | 27 mm |
| Connessione 1 | dado (union nut) '' |
| Connessione 2 | ogiva / anello di taglio (cutting ring) |
| Pressione | 160 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore