1158126057-RACCORDO ORIENTABILE 90 GRADI PREM. SWOEC L10 + OR FKM INOX 24-SWOEC-L10-SST
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24SWOECL10X
Rubix:999221003000092


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato swoec l10 con o-ring fkm (dko 24°) |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1158126057-RACCORDO ORIENTABILE 90 GRADI PREM. SWOEC L10 + OR FKM INOX 24-SWOEC-L10-SST
RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO D1 - Dimensione 1:L10 Materiale:ACCIAIO INOX Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato swoec l10 con o-ring fkm (dko 24°) |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 1 | dado e ogiva (cono di tenuta dko 24°) '' |
| Connessione 2 | o-ring fkm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione