Riferimenti
Voss:4306100
Rubix:999230324026290


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | dado |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
Dettagli del prodotto : 0004306100-DADO N L22 - M30X2 INOX 24-N-L22-SST-C61
DADO PER RACCORDI Tipologia:DADO PER RACCORDI D1 - Dimensione 1:L22 Materiale:ACCIAIO INOX
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | dado |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
| Connessione 2 | m30x2 |
| Pressione | 250 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione