1144862081-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. CON CONTRODADO SDAE S25 - 3/4 CIL. + AN. PROF. S.D.O. 24-SDAE-S25-G3/4E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDAE-S25-G3/4E
Rubix:999190900030852


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a 90° con controdado |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1144862081-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. CON CONTRODADO SDAE S25 - 3/4 CIL. + AN. PROF. S.D.O. 24-SDAE-S25-G3/4E
RACCORDO ORIENTABILE A GOMITO 90° CON CONTRODADO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE A GOMITO 90° CON CONTRODADO D1 - Dimensione 1:S25 D2 - Dimensione 2:3/4" Pressione:250 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a 90° con controdado |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
| Connessione 1 | 3/4 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione