Riferimenti
Voss:GP-SDS-G3/8E-IG1/2
Rubix:999190900030941
Produttore:1149072000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | riduzione filettata |
| Connessione 1 | 3/8 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1149072000 GP-SDS-G3/8E-IG1/2
RIDUZIONE FILETTATA Tipologia:RIDUZIONE FILETTATA D1 - Dimensione 1:1/2" D2 - Dimensione 2:3/8" Pressione:630 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | riduzione filettata |
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Connessione 2 | 1/2 |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore