1149222000-RIDUZIONE FILETTATA SDS 1 M CIL. - 11/2 F CIL. GUARN.NBR GP-SDS-G1E-IG11/2

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:GP-SDS-G1E-IG11/2
Rubix:999190900030971
Produttore:1149222000
1149222000-RIDUZIONE FILETTATA SDS 1 M CIL. - 11/2 F CIL. GUARN.NBR GP-SDS-G1E-IG11/2

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiariduzione filettata
Diametro esterno del tubo20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1149222000-RIDUZIONE FILETTATA SDS 1 M CIL. - 11/2 F CIL. GUARN.NBR GP-SDS-G1E-IG11/2


RIDUZIONE FILETTATA Tipologia:RIDUZIONE FILETTATA D1 - Dimensione 1:1"1/2 D2 - Dimensione 2:1" Pressione:315 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiariduzione filettata
Diametro esterno del tubo20 mm
Connessione 1g 1 1/2 ''
Connessione 2g 1 a
Pressione315 bar
20,10 IVA esclusa
/ Unità
24,52 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore