Riferimenti
Voss:24-TBSC-S10
Rubix:999190900027740
Produttore:0193462007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | tappo |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0193462007-TAPPO TBSC S10 24-TBSC-S10
TAPPO Tipologia:TAPPO D1 - Dimensione 1:S10 Pressione:630 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | tappo |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore