Riferimenti
Parker:3B282-8-8B
Rubix:999200100086491
Produttore:3B282-8-8B


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Tipologia | raccordo per tubo idraulico |
| Diametro esterno del tubo | 12,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : DKR 90 DN12 E 3B282-8-8B
I raccordi Parker 82 Series "Push-Lok®" sono raccordi idraulici ad innesto, di tipo barb, installabili in campo che permettono agli utenti di realizzare rapidamente e facilmente assemblaggi di tubi direttamente sul posto di lavoro senza attrezzi speciali. Se abbinati ai tubi Parker Push-Lok, i raccordi 82 Series offrono convenienza e tempi di assemblaggio ridotti, poiché non è necessorsa una fascetta. I raccordi riutilizzabili 82 Series presentano una costruzione monopezzo per ridurre la complessità e la possibilità di perdite. Compatibili con la famiglia di tubi multiproposito Push-Lok, i raccordi 82 Series possono essere utilizzati con tubi ad alta temperatura, aria secca, acqua calda, resistenti al fuoco e tubi a pressione più elevata. Offerti in un'ampia gamma di configurazioni terminali e in dimensioni che vanno dalla taglia -4 /DN 6) alla taglia -16 (DN 25), i raccordi 82 Series sono disponibili in steel, brass o stainless steel steel. Le applicazioni includono pneumatici, fluidi a base petrolifera, antigelo, diesel ed estere fosfatico.
Mercati:
• Macchine utensili
• Industria della carta
• Macchine per stampaggio a iniezione
• Attrezzature di supporto a terra
• Industria chimica
• Linee di trasferimento
• Macchine per formatura a soffiaggio PET
• Robot e impianti di saldatura
• Elettronica di potenza
Caratteristiche/Vantaggi:
• Possono essere assemblati in campo con chiavi
• Esagono imperiale
• Ampia gamma di configurazioni terminali
• Il pezzo unico riduce la complessità e il percorso di perdita
• No-Skive technology offre processi produttivi facili, efficienti e sicuri
Applicazioni:
• Fluidi idraulici e oli lubrificanti a base petrolifera
• Pneumatico
• Soluzioni antigelo
• Carburanti diesel
• Estere fosfatico
• Aria secca e acqua
Tubi compatibili:
• 801PLUS
• 801RH
• 804
• 821FR
• 830M
• 836
•837BM
• 8337PU
• 838M
• 846
Mercati:
• Macchine utensili
• Industria della carta
• Macchine per stampaggio a iniezione
• Attrezzature di supporto a terra
• Industria chimica
• Linee di trasferimento
• Macchine per formatura a soffiaggio PET
• Robot e impianti di saldatura
• Elettronica di potenza
Caratteristiche/Vantaggi:
• Possono essere assemblati in campo con chiavi
• Esagono imperiale
• Ampia gamma di configurazioni terminali
• Il pezzo unico riduce la complessità e il percorso di perdita
• No-Skive technology offre processi produttivi facili, efficienti e sicuri
Applicazioni:
• Fluidi idraulici e oli lubrificanti a base petrolifera
• Pneumatico
• Soluzioni antigelo
• Carburanti diesel
• Estere fosfatico
• Aria secca e acqua
Tubi compatibili:
• 801PLUS
• 801RH
• 804
• 821FR
• 830M
• 836
•837BM
• 8337PU
• 838M
• 846
Applicazione: Macchine utensili, macchine per lo stampaggio a iniezione, macchine per la carta, linee di trasferimento
Materiale del corpo: Ottone
Marchio: Parker
Dimensione attacco 1: diametro interno del tubo da 12,7 mm, diametro interno del tubo da 1/2 pollice, -8 (dimensione)
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: filettatura da 1/2"-14 pollici
Tipo attacco 2: Cono a 60°, femmina, tubo parallelo BSP, girevole
Tipo di attacco 2: Tubo parallelo BSP femmina - girevole (cono a 60°)
Lunghezza raccordo: 34 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza di caduta: 39 mm (vedi legenda disegni E)
Lunghezza raccordo: 60 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipo di fluido: Aria (aria industriale generale), refrigeranti (glicole), carburanti - verificare il tipo di carburante con la nostra tabella di catalogo, lubrificanti (oli), fluidi idraulici a base di petrolio e acqua-glicole, acqua
Dimensione esagonale: 27 mm (vedere legenda del disegno W)
Tipo esagonale: Metrico
Identità del tubo flessibile (dimensione): -8
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Pressione massima di esercizio: 43,0, 430
Connessione all'attacco: 1/2"
Tipo di attacco: DKR
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione, raccordi a barra
Forma: Gomito 90°
Specifiche Met: BS 5200-B
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Materiale del corpo: Ottone
Marchio: Parker
Dimensione attacco 1: diametro interno del tubo da 12,7 mm, diametro interno del tubo da 1/2 pollice, -8 (dimensione)
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: filettatura da 1/2"-14 pollici
Tipo attacco 2: Cono a 60°, femmina, tubo parallelo BSP, girevole
Tipo di attacco 2: Tubo parallelo BSP femmina - girevole (cono a 60°)
Lunghezza raccordo: 34 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza di caduta: 39 mm (vedi legenda disegni E)
Lunghezza raccordo: 60 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipo di fluido: Aria (aria industriale generale), refrigeranti (glicole), carburanti - verificare il tipo di carburante con la nostra tabella di catalogo, lubrificanti (oli), fluidi idraulici a base di petrolio e acqua-glicole, acqua
Dimensione esagonale: 27 mm (vedere legenda del disegno W)
Tipo esagonale: Metrico
Identità del tubo flessibile (dimensione): -8
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Pressione massima di esercizio: 43,0, 430
Connessione all'attacco: 1/2"
Tipo di attacco: DKR
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione, raccordi a barra
Forma: Gomito 90°
Specifiche Met: BS 5200-B
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Tipologia | raccordo per tubo idraulico |
| Diametro esterno del tubo | 12,7 mm |
| Connessione 1 | 1/2 in - 14 '' |
| Connessione 2 | 1/2'-14 inch thread (bspp), female, swivel (60° cone), dkr 90° port connection |
| Pressione | 430 bar |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione