MINIPR.DI PRES.A PIST. CON GIUNZIONE DRITTA 60GR. -G 1/4 -P.MAX 400 BAR--C/CAP.DI MET. E OR 621.16.204.86
MINIPRESE DI PRESSIONE E RELATIVI ACCESSORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
MCS:621.16.204.86
Rubix:999221214052857

Documenti
Dettagli del prodotto : MINIPR.DI PRES.A PIST. CON GIUNZIONE DRITTA 60GR. -G 1/4 -P.MAX 400 BAR--C/CAP.DI MET. E OR 621.16.204.86
MINIPRESA DI PRESSIONE Filettatura:ISO228 G 1/4" Pressione di lavoro:400 bar Materiale:ACCIAIO Tipologia attacco:GIUNZIONE DIRITTA 60°
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | minipr.di pres.a pist. con giunzione dritta . -g 1/4 -p.max 400 bar--c/cap.di met. e or |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
