1189572100-TAPPO FILETTATO ESAG.INTERNO PLIH 2 M CIL. GUARN.NBR ZINCATO GP-PLIH-G2E-C21
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:GP-PLIH-G2E-C21
Rubix:999190900032779
Produttore:1189572100


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio zincato |
|---|---|
| Tipologia | tappo filettato |
| Diametro esterno del tubo | 32 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1189572100-TAPPO FILETTATO ESAG.INTERNO PLIH 2 M CIL. GUARN.NBR ZINCATO GP-PLIH-G2E-C21
TAPPO FILETTATO Tipologia:TAPPO FILETTATO D1 - Dimensione 1:2" Pressione:250 BAR Materiale:ZINCATO Tipo Filetto:GAS CILINDRICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio zincato |
|---|---|
| Tipologia | tappo filettato |
| Diametro esterno del tubo | 32 mm |
| Connessione 1 | 2 '' |
| Pressione | 250 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore