Riferimenti
Voss:24-EC-LL8-P
Rubix:999190900026034


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0119152000 24-EC-LL8-P
RACCORDO A 90° Tipologia:RACCORDO A 90° D1 - Dimensione 1:LL8 Pressione:100 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Pressione | 100 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione