90GR. ROTARY END UNION WITH MALE BSPP S600-25-33G
RACCORDI JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Road:NR600256
Rubix:999190900054337
Produttore:S600-25-33G


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di estremità a 90° orientabile con filettatura terminale bspp |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 90GR. ROTARY END UNION WITH MALE BSPP S600-25-33G
RACCORDO Tipo:RACCORDO DI ESTREMITÀ A 90° ORIENTABILE Filetto:BSPP Diametro Nominale Attacco 1:1" Diametro Nominale Attacco 2:TUBO 25
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di estremità a 90° orientabile con filettatura terminale bspp |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
| Connessione 1 | 1 '' |
| Connessione 2 | 1 5/16-12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore