0011302039-ANELLI TAGLIENTI ES-4 SERIE LEGGERA D: 22 MM 24-ES4-L22
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-ES4-L22
Rubix:999190900024862
Produttore:0011302039


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | anello tagliente |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0011302039-ANELLI TAGLIENTI ES-4 SERIE LEGGERA D: 22 MM 24-ES4-L22
ANELLO TAGLIENTE Tipologia:ANELLO TAGLIENTE D1 - Dimensione 1:L22 Pressione:250 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | anello tagliente |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
| Connessione 1 | din 2353 '' |
| Connessione 2 | iso 8434-1 |
| Pressione | 250 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione