0716752000-RACCORDO DI ESTREMITA 90GR. SDE S16 - 1/2 CON. S.D.O. 24-SDE-S16-R1/2T
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDE-S16-R1/2T
Rubix:999190900029745
Produttore:0716752000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0716752000-RACCORDO DI ESTREMITA 90GR. SDE S16 - 1/2 CON. S.D.O. 24-SDE-S16-R1/2T
RACCORDO FILETTATO 90° Tipologia:RACCORDO FILETTATO 90° D1 - Dimensione 1:S16 D2 - Dimensione 2:1/2" Pressione:400 BAR Tipo Filetto:GAS CONICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Connessione 1 | 1/2 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore