Riferimenti
Voss:24-N-S12
Rubix:999190900024806
Produttore:0004652100


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | dado |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0004652100-DADO N S12 - M20X1,5 24-N-S12
DADO PER RACCORDI Tipologia:DADO PER RACCORDI D1 - Dimensione 1:S12 D2 - Dimensione 2:M20X1,5 Pressione:630 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | dado |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 2 | m20x1,5 |
| Pressione | 630 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore