Riferimenti
Voss:24-N-L18
Rubix:999190900024790
Produttore:0004252100


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | dado |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0004252100-DADO N L18 - M26X1,5 24-N-L18
DADO PER RACCORDI Tipologia:DADO PER RACCORDI D1 - Dimensione 1:L18 D2 - Dimensione 2:M26X1,5 Pressione:400 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | dado |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
| Connessione 2 | m26x1,5 |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore