0704752000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S16 - 1/2 CON. S.D.O. 24-SDS-S16-R1/2T

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-SDS-S16-R1/2T
Rubix:999190900029401
Produttore:0704752000
0704752000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S16 - 1/2 CON. S.D.O. 24-SDS-S16-R1/2T

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0704752000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S16 - 1/2 CON. S.D.O. 24-SDS-S16-R1/2T


RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S16 D2 - Dimensione 2:1/2" Pressione:630 BAR Tipo Filetto:GAS CONICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo16 mm
Connessione 1s 16 / attacco tubo 24° (iso 8434-1) ''
Connessione 2r 1/2 (gas conico/bspt)
Pressione400 bar
2,44 IVA esclusa
/ Unità
2,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione